• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 25 mm, 17.2525G200

Artikel-Nr.: 105238
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 105238
EAN / GTIN 4069739005591
Herstellernummer 17.2525G200
L-Nummer L31490 114566
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI25, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.2525G200
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 60
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 25 mm
  • Kraglänge (LPR): 95 mm
  • Funktionslänge (WF): 70 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Ø 25.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung