• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 0, 8 bar

Artikel-Nr.: 105215
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 105215
EAN / GTIN 4047322018081
Herstellernummer 105215
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hochleistungs-Sicherheitsventil, rüttelfeste Ausführung, Messing, Betriebstemperatur max. 260 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 0, 8 bar. Proportional-Sicherheitsventil mit Federbelastung und Anlüftevorrichtung bauteilgeprüft nach VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventile 100. Höchste Funktionssicherheit auch bei extremen Einbausituationen (rüttelfeste Ausführung). Geeignet für Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase, die frei austreten dürfen. Nicht geeignet für Wasserdampf.

Merkmal:

  • A: 16,0 mm
  • H: 185,0 mm
  • do: 20,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1
  • Federhaube: Messing
  • Ansprechdruck min.: 0,8 bar
  • Betriebsdruck max.: 30 bar
  • Betriebsdruck min.: 0,5 bar
  • Betriebstemperatur max.: 260 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb