• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung, 5 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 1044AB-01
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
Artikelnummer 1044AB-01
EAN / GTIN 4946368841748
Herstellernummer 1044AB-01
L-Nummer L40010 13849
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung
Metrische Messuhren AGD/ANSI mit 9,52 mm (3/8″) Schaft

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 1044SB-01
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: 9,52 mm / 0,375″
  • Größe / Abmessung: 0,1 X 0,06 X 0,055 M
  • H MPE
    (Umkehrspanne): 3
  • Messbereich: 5
  • Messbereich/U: 1 mm
  • Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF
  • Messkraft: 0,4-1,4
  • Messkraft: 0,4-1,4
  • Modell mit Skalenscheibe: ±0-100
  • MPE > 2 1/2-10 Umdrehungen: ±13 µm
  • MPE über 1 1/2 Umdrehungen: ±10 µm
  • MPE über eine Umdrehung: ±10 µm
  • R MPE
    (Wiederholpräzision): ±3
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Typ: ANSI/AGD Standard
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte