• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 3/8, Ansprechdruck 14 bar

Artikel-Nr.: 104193
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 104193
EAN / GTIN 4047322042864
Herstellernummer 104193
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 3/8, SW 20, Ansprechdruck 14 bar, baumustergeprüft. Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Merkmal:

  • A: 20,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 12,0 mm
  • SW: 20 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 3/8
  • Druckfeder: Edelstahl
  • Dichtmaterial: FKM
  • Ansprechdruck min.: 14 bar
  • Betriebsdruck max.: 50 bar
  • Betriebsdruck min.: 0,2 bar
  • Betriebstemperatur max.: 180 °C
  • Betriebstemperatur min.: -25 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb