• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Revolverlochzange 2 - 5 mm, vernickelt mit Griffhülle

Artikel-Nr.: 104 220 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 104 220 4
EAN / GTIN 4049002000447
Herstellernummer 104 220 4
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Ausstanzen von Löchern in Papier, Leder, Textilien, Kunststoffmaterial
  • Zangenkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl
  • mit 6 auswechselbaren Lochpfeifen Ø 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm
  • mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
  • Revolverzange mit Griffhülle

Merkmal:

  • Gewicht: 320 g
  • Länge: 240 mm
  • Ausführung: mit Griffhülle
  • Anwendungsbereich: 2 – 5 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb