• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ringschlüssel, gekröpft 10x12 mm

Artikel-Nr.: 103KM 10x12mm
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103KM 10x12mm
EAN / GTIN 4991644200634
Herstellernummer 103KM 10x12mm
L-Nummer L60050 10284
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 140 mm
  • D2: 23,5 mm
  • D1: 21 mm
  • Abtrieb 10x12 mm
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän