• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagventil, Durchgangsform, ES 1.4404, G 1/8, 0, 2 bar

Artikel-Nr.: 103847
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103847
EAN / GTIN 4047322285148
Herstellernummer 103847
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil, Durchgangsform, Edelstahl 1.4404, Betriebstemperatur -10 °C bis 150 °C, G 1/8, PN max. 10 bar, Öffnungsdruck 0, 2 bar.

Merkmal:

  • SW: 13 mm
  • Feder: Edelstahl 1.4319
  • Länge: 40,0 mm
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4404
  • Gewinde: G 1/8
  • Dichtmaterial: FPM
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Öffnungsdruck min.: 0,2 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C