• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagventil, kleine Bauweise, Messing vernickelt, G 1/4, 0, 2 bar

Artikel-Nr.: 103842
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 103842
EAN / GTIN 4047322051316
Herstellernummer 103842
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil, kleine Bauweise, Messing vernickelt, Mediums-/ Umgebungstemp. max. 70 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, Öffnungsdruck 0, 2 bar.

Merkmal:

  • SW: 16 mm
  • Länge: 42,5 mm
  • Gewinde: G 1/4
  • Material: Messing vernickelt
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Öffnungsdruck min.: 0,2 bar
  • Mediumstemperatur max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 70 °C