• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagventil, kleine Bauweise, Messing vernickelt, M5, 0, 2 bar

Artikel-Nr.: 103840
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 103840
EAN / GTIN 4047322051293
Herstellernummer 103840
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil, kleine Bauweise, Messing vernickelt, Mediums-/ Umgebungstemp. max. 70 °C, M5, PN max. 10 bar, Öffnungsdruck 0, 2 bar.

Merkmal:

  • SW: 8 mm
  • Länge: 25,0 mm
  • Gewinde: M5
  • Material: Messing vernickelt
  • Gewindenorm: DIN 13
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Öffnungsdruck min.: 0,2 bar
  • Mediumstemperatur max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 70 °C