• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagventil, Durchgangsform, Messing, G 1/2 IG, 0, 2 - 0, 4 bar

Artikel-Nr.: 103817
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 103817
EAN / GTIN 4047322046282
Herstellernummer 103817
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil, Durchgangsform, Messing, Mediumstemperatur max. 180 °C, G 1/2 IG, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0, 2 - 0, 4 bar.

Merkmal:

  • SW: 24 mm
  • Feder: Edelstahl 1.4310
  • Länge: 63,0 mm
  • Gehäuse: Messing blank
  • Gewinde: G 1/2 IG
  • Material: Messing blank
  • Einbaulage: beliebig, vorzugsweise waagrecht
  • Dichtmaterial: FKM
  • Durchflusswerte: ca. 100 m³/h
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Durchflussrichtung: entsprechend Pfeilrichtung
  • Öffnungsdruck min.: 0,2 - 0,4 bar
  • Mediumstemperatur max.: 180 °C
  • Mediumstemperatur min.: -30 °C