• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drosselventil, Blockform, Edelstahl 1.4404, G 1/8, PN max. 10 bar

Artikel-Nr.: 103813
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103813
EAN / GTIN 4047322269759
Herstellernummer 103813
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drosselventil, in Blockform, Edelstahl 1.4404, Betriebstemperatur 0 °C bis 150 °C, G 1/8, PN max. 10 bar. Durchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.

Merkmal:

  • A: 34,0 mm
  • C: 15,0 mm
  • E: 24,0 mm
  • L: 4,5 mm
  • M: 20,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4404
  • Gewinde: G 1/8
  • Innenteile: Edelstahl 1.4404
  • Dichtmaterial: FPM
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur min.: 0 °C