• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muffen-Absperrventil, Messing, G 1 1/4, DN 32

Artikel-Nr.: 103792
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103792
EAN / GTIN 4047322063173
Herstellernummer 103792
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Muffen-Absperrventil, Messing, Mediumstemperatur max. 90 °C, G 1 1/4, DN 32, PN max. 10 bar.

Merkmal:

  • A: 80,0 mm
  • B: 126,0 mm
  • L: 88,5 mm
  • DN: 32
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1 1/4
  • Handrad: Aluminium
  • Oberteil: Messing
  • Dichtmaterial: NBR
  • Anwendungsbereich: nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90 °C
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C