• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nadelventil, Messing, mit Feinregulierung, G 1/4 AG, DN 4

Artikel-Nr.: 103763
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103763
EAN / GTIN 4047322034593
Herstellernummer 103763
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nadelventil, Messing, mit Feinregulierung, Betriebstemperatur -30 °C bis 110 °C, G 1/4 AG, DN 4, SW 17, PN max. 40 bar.

Merkmal:

  • A: 48,0 mm
  • B: 50,0 mm
  • L: 45,0 mm
  • DN: 4
  • SW: 17 mm
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • Handrad: Kunststoff
  • Spindel: mit Feinregulierung
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 40 bar
  • Betriebstemperatur max.: 110 °C
  • Betriebstemperatur min.: -30 °C