• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Luftfeder, G 1/4, 24 V DC

Artikel-Nr.: 103654
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103654
EAN / GTIN 4047322288248
Herstellernummer 103654
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Luftfeder, Alu eloxiert, Betriebstemperatur max. 50°C, Arbeitsdruck 1, 5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DC. Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR in federraumbelüfteter Ausführung. Durch Hinzufügen der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatte wird das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil. Folgende Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich:
  • Edelstahl, alternativ Ematal-Oberflächen
  • ATEX
  • geeignet für tiefe Temperaturen
  • geeignet für hohe Temperaturen

Merkmal:

  • DN: 7
  • Medium: Luft, neutrale Gase (gefiltert)
  • Gehäuse: Aluminium eloxiert
  • Schieber: Stahl rostfrei
  • Spannung: 24 V DC
  • Anschluss: G 1/4 (Anschluss 1), G 1/4 (Anschluss 3 und 5)
  • Durchfluss: 1250 l/min
  • Lieferumfang: Gerätestecker PG 9, Adapterplatte, Schrauben, Dichtmaterial
  • Dichtmaterial: NBR
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: 1,5 bar
  • Leistungsaufnahme: 3 W=/ 5 VA~
  • Elektrischer Anschluss: Gerätestecker PG 9
  • Betriebstemperatur max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb