• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Luftfeder, G 1/4, 230 V, 50Hz

Artikel-Nr.: 103653
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103653
EAN / GTIN 4047322288224
Herstellernummer 103653
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Luftfeder, Alu eloxiert, Betriebstemperatur max. 50°C, Arbeitsdruck 1, 5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50Hz. Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR in federraumbelüfteter Ausführung. Durch Hinzufügen der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatte wird das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil. Folgende Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich:
  • Edelstahl, alternativ Ematal-Oberflächen
  • ATEX
  • geeignet für tiefe Temperaturen
  • geeignet für hohe Temperaturen

Merkmal:

  • DN: 7
  • Medium: Luft, neutrale Gase (gefiltert)
  • Gehäuse: Aluminium eloxiert
  • Schieber: Stahl rostfrei
  • Spannung: 230 V AC
  • Anschluss: G 1/4 (Anschluss 1), G 1/4 (Anschluss 3 und 5)
  • Durchfluss: 1250 l/min
  • Lieferumfang: Gerätestecker PG 9, Adapterplatte, Schrauben, Dichtmaterial
  • Dichtmaterial: NBR
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: 1,5 bar
  • Leistungsaufnahme: 3 W=/ 5 VA~
  • Elektrischer Anschluss: Gerätestecker PG 9
  • Betriebstemperatur max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C