• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, G 1/4 (1), G 1/8 (3 + 5), 24 V DC

Artikel-Nr.: 103648
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103648
EAN / GTIN 4047322100472
Herstellernummer 103648
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -25°C bis 60°C, Differenzdr. 2-10 bar, G 1/4 (1), G 1/8 (3 + 5), 24 V DC. Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR. Die Ventile werden mit zwei Adapterplatten geliefert, die jeweils entsprechend der gewünschten Funktion 3/2- oder 5/2-Wege einzusetzen sind. Einschalten durch Dauersignal, beim Ausschalten stellt der Druck den Kolben zuRückstellung Handhilfsbetätigung standardmäßig vorhanden.

Merkmal:

  • DN: 6
  • Medium: Luft, neutrale Gase (gefiltert)
  • Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert
  • Spannung: 24 V DC
  • Anschluss: G 1/4 (Anschluss 1), G 1/8 (Anschluss 3 und 5)
  • Durchfluss: 700 l/min
  • Dichtmaterial: NBR und PUR
  • Differenzdruck max.: 10 bar
  • Differenzdruck min.: 2 bar
  • Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose PG 9P, 3 x DIN 46244 / VDE 0580
  • Betriebstemperatur max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur min.: -25 °C
  • zulässiger statischer Druck max.: 10 bar