• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, G 1/4 (1), G 1/8 (3 + 5), 230 V, 50 Hz

Artikel-Nr.: 103647
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103647
EAN / GTIN 4047322100441
Herstellernummer 103647
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -25°C bis 60°C, Differenzdr. 2-10 bar, G 1/4 (1), G 1/8 (3 + 5), 230 V, 50 Hz. Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR. Die Ventile werden mit zwei Adapterplatten geliefert, die jeweils entsprechend der gewünschten Funktion 3/2- oder 5/2-Wege einzusetzen sind. Einschalten durch Dauersignal, beim Ausschalten stellt der Druck den Kolben zuRückstellung Handhilfsbetätigung standardmäßig vorhanden.

Merkmal:

  • DN: 6
  • Medium: Luft, neutrale Gase (gefiltert)
  • Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert
  • Spannung: 230 V AC
  • Anschluss: G 1/4 (Anschluss 1), G 1/8 (Anschluss 3 und 5)
  • Durchfluss: 700 l/min
  • Dichtmaterial: NBR und PUR
  • Differenzdruck max.: 10 bar
  • Differenzdruck min.: 2 bar
  • Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose PG 9P, 3 x DIN 46244 / VDE 0580
  • Betriebstemperatur max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur min.: -25 °C
  • zulässiger statischer Druck max.: 10 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb