• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktflansch-Kuha, pneumatisch Stellantrieb, doppeltwirkend, ES, DN 50

Artikel-Nr.: 103643
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103643
EAN / GTIN 4047322075329
Herstellernummer 103643
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

2-Wege-Kompaktflansch-Kugelhahn, pneumatisch Stellantrieb, doppeltwirkend, ES 1.4408, Betriebstemperatur -10°C bis 200°C, DN 50, PN max. 40 bar. 2-Wege-Kompaktflansch-Kugelhahn, voller Durchgang. Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.

Merkmal:

  • A: 161,0 mm
  • B: 185,5 mm
  • C: 78,0 mm
  • D: 155,0 mm
  • E: 102,0 mm
  • F: 92,5 mm
  • DN: 50
  • PN: 40 bar
  • Ausführung: doppeltwirkend
  • Drehwinkel: 90 °
  • Ventiladapter: nach NAMUR
  • Material Antrieb: Aluminium eloxiert
  • Steuerdruck max.: 5,5 bar
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis 200 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
  • Material Kugelhahn: Edelstahl 1.4408, mit ISO-Flanschplatte
  • Dichtmaterial Antrieb: NBR
  • Dichtmaterial Kugelhahn: PTFE

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb