• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ES-Kuha, pneumatisch Stellantrieb einfachwirkend, L-Bohrung, Rp 2

Artikel-Nr.: 103625
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103625
EAN / GTIN 4047322077019
Herstellernummer 103625
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3-Wege-ES-Kugelhahn, pneumatisch Stellantrieb L=209mm, L-Bohrung, Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 63 bar. 3-Wege-Hahn, reduzierter Durchgang. Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem StellungsanzeiGerade Genormte Schnittstellen: Verbindungsstelle Antrieb/Armatur: Vier beziehungsweise acht Innengewinde im Antriebsgehäuse nach EN ISO 5211. Verbindungsstelle Antrieb/Steuerventil: Nach NAMUR beziehungsweise VDI/VDE 3845. Verbindungsstelle Antrieb/Signalgerät: Nach VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Merkmal:

  • A: 209,0 mm
  • B: 213,5 mm
  • D: 47,5 mm
  • L: 115,0 mm
  • DN: 50
  • SW: 71 mm
  • Gewinde: Rp 2
  • Stellung: L 2
  • Ausführung: einfachwirkend
  • Drehwinkel: 90 °
  • Ventiladapter: nach NAMUR
  • Material Antrieb: Aluminium eloxiert
  • Betriebsdruck max.: 63 bar
  • Material Kugelhahn: Edelstahl 1.4401, mit ISO-Flanschplatte
  • Dichtmaterial Antrieb: NBR
  • Betriebstemperatur max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • Dichtmaterial Kugelhahn: PTFE / FKM

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb