• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verteilerleiste 10 integrierte Kugelhähne, Alu-Druckguss, G 3/8

Artikel-Nr.: 103580
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103580
EAN / GTIN 4047322278690
Herstellernummer 103580
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verteilerleiste 10 integrierte Kugelhähne, Alu-Druckguss, PN max. 10 bar Grobvakuum, Temperatur: -10°C bis 100°C, Eingang/Ausgang G 3/8. Verteiler- und Absperrleiste für Maschinen und Anlagen, bei denen es notwendig ist, einzelne Steuerkreise wegzuschalten. Die Leiste enthält 6, 8 beziehungsweise 10 Kugelhähne, die mit einem Schraubendreher verstellbar sind.

Merkmal:

  • B: 52,0 mm
  • D: 25,0 mm
  • L: 275,0 mm
  • Kugel: Ms 58, verchromt
  • Spindel: Ms 58, verchromt
  • Befestigung: über 2 Befestigungsbohrungen im Gehäuse (Schraubengröße M5)
  • Dichtmaterial: NBR
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Eingangsgewinde: G 3/8 IG
  • Anwendungsbereich: Luft, Grobvakuum
  • Anzahl Kugelhähne: 10
  • Durchgangsgewinde: G 3/8 IG
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 100 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • Gewinde Kugelhahnanschlüsse: G 1/4

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb