• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelhahn Standardausführung, Handhebel, IG/IG, Messing vernickelt, G 1

Artikel-Nr.: 103097
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103097
EAN / GTIN 4047322397360
Herstellernummer 103097
L-Nummer L00970 1386
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugelhahn mit Handhebel, Standardausführung, IG/IG, Messing vernickelt, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, G 1, DN 25, PN max. 40 bar. Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizungs- und Klimaanlagen.

Merkmal:

  • A: 113,0 mm
  • B: 59,0 mm
  • E: 15,0 mm
  • F: 15,0 mm
  • L: 70,0 mm
  • DN: 25
  • PN: 40 bar
  • Kugel: Messing verchromt
  • Gewinde: G 1
  • Material: Messing vernickelt
  • Handhebel: Stahl verzinkt, rot lackiert
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1, Toleranzklasse B
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Gewindematerial: Messing vernickelt
  • Spindelabdichtung: NBR / FKM (Dichtungspaket aus 2 O-Ringen)
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis 150 °C (kein Dampf)

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb