• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckschalter elektrich Anschlauch Gerätestecker Form A, G 1/4, 0, 5-8 bar

Artikel-Nr.: 103031
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103031
EAN / GTIN 4047322126441
Herstellernummer 103031
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschalter, elektrich Form A, Spezialdruckguss, Temperatur: -20 °C bis 80 °C, G 1/4, Einstellb. 0, 5 - 8 bar, max. 250 V AC / 24 V DC. Zur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale. Der Schaltpunkt ist über den Einstellknopf stufenlos einstellbar. Universelle Anwendungsmöglichkeit als Öffner, Schließer oder Wechsler. Die Geräte sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (labsfrei).

Merkmal:

  • A: 48,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • Gehäuse: Spezialdruckguss
  • Gewinde: G 1/4 IG
  • Funktion: Wechselkontakt
  • Membrane: NBR
  • Schutzart: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • Dichtmaterial: NBR
  • Einstellkappe: Alu pulverbeschichtet
  • Schaltspannung: max. 250 V AC / 24 V DC
  • Schalthäufigkeit: 200/min.
  • Anwendungsbereich: Druckluftanwendungen
  • Einstellbereich max.: 8 bar
  • Einstellbereich min.: 0,5 bar
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C