• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Druckschalter, Wechselkontaktausführung drehbar, Stahl verzinkt, G 1/4, 1-10 bar

Artikel-Nr.: 103021

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103021
EAN / GTIN 4047322126533

Beschreibung

Beschreibung:

nnenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll· Kunststoffkasten mit integriertem Tragegriff · PUR-Weichschauem-Einlage - alle Werkzeuge sind rüttelfest eingebettet · 25teilig · Inhalt: 900 Z-10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,32 ,915,916 SP,917-5,918-10,920
Druckschalter Wechselkontaktausf. drehbar, Stahl verzinkt, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/4, Einstellbereich 1 - 10 bar. Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.

Merkmal:

  • Bauart: Membrane (NBR) federbelastet
  • Gewinde: G 1/4 IG
  • Funktion: Wechselkontakt
  • Material: Stahl verzinkt
  • Schaltspannung: 250 V
  • Schalthäufigkeit: 200/min
  • Anwendungsbereich: Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
  • Einstellbereich max.: 10 bar
  • Einstellbereich min.: 1 bar
  • Elektrischer Anschluss: Kupplungsdose PG 9 DIN 43650
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -25 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb