• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckschalter, Standard, Stahl verzinkt, G 1/8, 1-10 bar, Schließer

Artikel-Nr.: 102994
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 102994
EAN / GTIN 4047322126144
Herstellernummer 102994
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschalter Standardausführung, Stahl verzinkt, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 1 - 10 bar, Schließer. Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.

Merkmal:

  • Bauart: Membrane (NBR) federbelastet
  • Gewinde: G 1/8 AG
  • Funktion: Schließer
  • Material: Stahl verzinkt
  • Schaltspannung: 42 V
  • Schalthäufigkeit: 200/min
  • Anwendungsbereich: Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
  • Einstellbereich max.: 10 bar
  • Einstellbereich min.: 1 bar
  • Elektrischer Anschluss: Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -25 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb