• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impulsmembranventil, NC, 24 V DC interne Vorsteuerung, G 2, CR

Artikel-Nr.: 102991
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 102991
EAN / GTIN 4047322161206
Herstellernummer 102991
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Impulsmembranventil, NC, 24 V DC interne Vorsteuerung, Mediumstemperatur max. 85 °C, G 2, PN 0, 35 - 8, 5 bar, Membrane CR. Moderner Umweltschutz erfordert entsprechende Reinigungsverfahren. Staubfilteranlagen sind ein unverzichtbarer Bestandteil zur Luftreinhaltung. Zur Abreinigung der dort verwendeten Gewebefilter werden in kurzen Intervallen Druckimpulse entgegen der Hauptstromrichtung in die Gewebefilter geblasen. Die dafür eingesetzten Magnetventile zeichnen sich durch anwendungsspezifische Konstruktionsmerkmale aus: - Eckbauform zur Optimierung des Luftstromes - Voller Ventilquerschnitt am Ventilsitz - Extrem kurze Schaltzeiten - Geräuscharmen Betrieb durch eingebaute Schalldämpfer (Größe 1 1/2 bis 2 1/2 nachrüstbar) - Einfache Wartung und Instandhaltung durch sofort verfügbare Membran- und Verschleißteile Das Ventil ist nicht als Absperrorgan für Standardanwendungen geeignet.

Merkmal:

  • A: 80,0 mm
  • B: 168,0 mm
  • DN: 66
  • Bauform: 2
  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewinde: G 2
  • Funktion: stromlos geschlossen (NC)
  • Membrane: CR
  • Schutzart: IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose/Leitungsdose)
  • Innenteile: Edelstahl
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 8,5 bar
  • Betriebsdruck min.: 0,35 bar
  • Entlüftungsanschluss: G 3/4
  • Elektrischer Anschluss: ISO 4400 Gerätesteckdose/Leitungsdose
  • Mediumstemperatur max.: 85 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb