• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bimetallthermometer, hochwertige Ausf., L1=100/L2=80, Ø 63, 0°C bis 160°C

Artikel-Nr.: 102790
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 102790
EAN / GTIN 4047322098878
Herstellernummer 102790
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bimetallthermometer, hochwertige Ausf., Anschluss hinten für Schutzrohr Typen SR02, SR12, SR22, Ø63 mm, Anzeigeber. 0°C bis 160°C. Anwendung: Vielseitiger Einsatz im Maschinen-, Behälter-, Rohrleitungs- und Apparatebau, Heiztechnik. Ein Schutzrohr (abnehmbar mit Feststellschraube) ist erforderlich.

Merkmal:

  • Ring: CrNi-Stahl
  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301
  • WIKA Typ: 52
  • Anschluss: glatt, mit Bund für Schutzrohr, Ø 18 mm
  • Durchmesser: 63 mm
  • Tauchschaft: Ø 8 mm, CrNi-Stahl
  • Sichtscheibe: Instrumentenglas
  • Anschlusslage: hinten
  • Betriebsdruck: max. 25 bar (am Schutzrohr)
  • Anzeigekorrektur: Verstellzeiger
  • Anzeigebereich max.: 160 °C
  • Anzeigebereich min.: 0 °C
  • Passend für Schutzrohr Typen: SR02 / SR12 / SR22
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 1 bar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb