• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bimetallthermometer, G 1/2 hi., Tauchschaftlänge 40 mm Ø80, bis 120°C

Artikel-Nr.: 102766
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 102766
EAN / GTIN 4047322091572
Herstellernummer 102766
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bimetallthermometer für Heiztechnik, Anschluss hinten, G 1/2, Tauchschaftlänge 40 mm, Ø 80 mm, Anzeigebereich 0 °C bis 120 °C. Anwendung: Heizung, Sanitär, allgemeine Anwendungen.

Merkmal:

  • Gehäuse: Kunststoff
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • WIKA Typ: 46
  • Schutzrohr: aufgeklemmt (abnehmbar), Kupferlegierung
  • Durchmesser: 80 mm
  • Sichtscheibe: Acrylglas
  • Anschlusslage: hinten
  • Betriebsdruck: max. 6 bar (am Schutzrohr)
  • Anzeigekorrektur: am Tauchschaftende (Ø 9 mm)
  • Tauchschaftlänge: 40 mm
  • Anzeigebereich max.: 120 °C
  • Anzeigebereich min.: 0 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 2 bar