• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckmessumformer, Messbereich 0-600, 0 bar, G 1/4, CrNi-Stahl 1.4404

Artikel-Nr.: 102755
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 102755
EAN / GTIN 4047322277280
Herstellernummer 102755
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0, 5%, Messbereich 0 - 600, 0 bar, G 1/4, CrNi-Stahl 1.4404. In Standardausführung für allgemeine Anwendungen. Zur elektronischen Druckmessung im Nieder- und Hochdruckbereich.

Merkmal:

  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4404
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • WIKA Typ: A-10
  • Schutzart: IP 65 nach EN 60529
  • Ausgangssignal: 4 - 20 mA, 2-Leiter
  • Nichtlinearität: 0,5% der Spanne
  • Betriebsspannung: 8 - 30 V
  • Messbereich max. bar: 600 bar
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Elektrischer Anschluss: mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A
  • Mediumstemperatur max.: 80 °C
  • Mediumstemperatur min.: 0 °C
  • Messstoffberührte Teile: CrNi-Stahl 1.4404
  • Umgebungstemperatur max.: 80 °C
  • Umgebungstemperatur min.: 0 °C