• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manometer-Absperrventil, Zapfen-Spannmuffe, DIN16270, St brüniert, G 1/2

Artikel-Nr.: 102663
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 102663
EAN / GTIN 4047322122900
Herstellernummer 102663
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer-Absperrventil, Zapfen - Spannmuffe, DIN 16270, Form A, aus Stahl brüniert, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 120 °C. Sie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.

Merkmal:

  • PN: 400 bar
  • SW: 27 mm
  • Gehäuse: Stahl
  • Handrad: Kunststoff
  • WIKA Typ: 910.11
  • Gewinde 1: G 1/2 AG
  • Gewinde 2: G 1/2 IG
  • Ausführung: Zapfen / Spannmuffe
  • Spannmuffe: Stahl
  • Ventilkegel: Edelstahl
  • Dichtmaterial: PTFE
  • Ventilspindel: Edelstahl
  • Überwurfmutter: Stahl
  • Betriebstemperatur max.: 120 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C