• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mano-Anschlussverschraubung G 1/2 innen Rohr-Außen-Ø12, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 102640
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 102640
EAN / GTIN 4047322166942
Herstellernummer 102640
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/2 innen Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 27, Stahl verzinkt. Manometer-Anschlussverschraubung, Innengewinde zylindrisch, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 47,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Gewinde: G 1/2 IG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 12 mm