• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenfedermanometer, Robust., G 1/2 radial unten, -1/ + 1, 5 bar, Ø 100

Artikel-Nr.: 102584
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 102584
EAN / GTIN 4047322163255
Herstellernummer 102584
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Plattenfedermanometer, Robustausführung, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 422.12, Güteklasse 1, 6, Messbereich -1 / + 1, 5 bar, Ø 100. Plattenfedermanometer in Robust- beziehungsweise Chemieausführung. Geeignet für gasförmige und flüssige Medien, bei Chemieausführung auch in aggressiver Umgebung.

Merkmal:

  • Ring: CrNi-Stahl, schwarz
  • Gehäuse: Grauguss, schwarz
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • WIKA Typ: 422.12
  • Messglied: CrNi-Stahl
  • Güteklasse: 1,6
  • Zeigerwerk: Kupferlegierung
  • Durchmesser: 100 mm
  • Sichtscheibe: Instrumentenglas
  • Anschlusslage: radial unten
  • Messbereich max. bar: 1,5 bar
  • Messbereich min. bar: -1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 100 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Messflanschdurchmesser: 100 mm
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,05 bar
  • Untere / Obere Messbereichsgrenze: Vakuum/Überdruck

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb