• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standardmanometer, CrNi-Stahl, G 1/4 hinten zentrisch, 0 - 2, 5 bar, Ø 50

Artikel-Nr.: 102441
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 102441
EAN / GTIN 4047322276450
Herstellernummer 102441
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Standardmanometer in CrNi-Stahl-Ausf., Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Typ 131.11, Güteklasse 2, 5, Messbereich 0 - 2, 5 bar, Ø 50. Rohrfedermanometer (Standardmodell) komplett aus CrNi-Stahl, wirtschaftlich und zuverlässig. Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung. Clean Dry Air-Anwendungen, Maschinen- und allgemeiner Anlagenbau.

Merkmal:

  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • WIKA Typ: 131.11
  • Güteklasse: 2,5
  • Durchmesser: 50 mm
  • Sichtscheibe: Polycarbonat
  • Anschlusslage: hinten, zentrisch
  • Messbereich max. bar: 2,5 bar
  • Messbereich max. psi: 36
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Messbereich min. psi: 0
  • Mediumstemperatur max.: 100 °C
  • Mediumstemperatur min.: -40 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -40 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,1 bar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb