• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit thermischer Isolierung, 3-4″, 0,0001″

Artikel-Nr.: 102-332-10
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 102-332-10
EAN / GTIN 4946368859415
Herstellernummer 102-332-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein ausgeschnittener Rahmen hinter dem Amboss ermöglicht Messungen an schwer zugänglichen Stellen.
  • Eine Ratsche oder eine Friktionstrommel garantieren dabei eine wiederholbare Messung.

Merkmal:

  • Ebenheit: 0,000024″
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,00015″
  • Parallelität: 0,00012″
  • Skala: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
  • Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Einstellnormal (ab 1″ aufwärts), Prüfzertifikat (Messbereich 0-2″)
  • Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Einstellnormal (ab 1″ aufwärts), Prüfzertifikat (Messbereich 0-2″)
  • Digital/Analog: Analog
  • Skalenteilung: 0,0001″
  • Zoll/Metrisch: Zoll
  • Gewicht: 490g
  • Messfläche: Hartmetallbestückt, feinstgeläppt
  • Messbereich: 3-4″″
  • Messspindel: Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
  • Bemerkungen: Ratsche

Passende Produkte