• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Proportional-Regelventil »posiflow«, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1, 6

Artikel-Nr.: 101640
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101640
EAN / GTIN 4047322163415
Herstellernummer 101640
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Proportional-Regelventil »posiflow« für Luft / Gas / Wasser / Öl, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1, 6, Betriebsdruckdifferenz max. 4, 0 bar. Zur elektronischen Durchflussregelung. Für alle Anwendungen, in denen der Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases geregelt werden soll. Das Ventil arbeitet durch eine spezielle Magnetankertechnik mit geringer Reibung und hoher Dynamik. Bei Verwendung dieses Gerätes mit einem Steckerverstärker: Minimaler und maximaler Strom sowie die Frequenz sind über integrierte Potentiometer veränderbar. Eine Stromrampe ist ebenfalls zuschaltbar und über Potentiometer veränderbar. Damit lassen sich trotz sprungförmiger Sollwertänderungen langsame Durchflussänderungen erzielen. Bei Sollwerten < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA) wird der Ansteuerstrom komplett abgeschaltet, so dass das Ventil stromlos ist (Dichtschließfunktion). Zum Betrieb dieser Proportionalventile empfehlen wir die Verwendung eines Steckerverstärkers. Vorteile: - platz- und kostensparend - integrierter Temperaturausgleich - präzise Regelung - optimaler Durchfluss ohne Wasserschlag - Rampenfunktion für eine sanftere Reaktion auf sprunghafte Veränderung des Eingangssignals - Abschaltfunktion

Merkmal:

  • A: 59,0 mm
  • B: 25,0 mm
  • C: 78,0 mm
  • DN: 1,6
  • Medium: Luft, neutrale Gase, Wasser, Öl
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1/8
  • Innenteile: Edelstahl
  • Ventilsitz: Messing
  • Ansteuerung: über Steckerverstärker 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  • Druckbereich: Vakuum bis 8 bar
  • Ventilteller: FKM
  • Dichtmaterial: FKM
  • Failsafe-Verhalten: dichtschließend bei Spannungsabfall
  • Mediumstemperatur max.: 50 °C
  • Mediumstemperatur min.: 0 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 40 °C
  • Umgebungstemperatur min.: 0 °C
  • Betriebsdruck-Differenz max.: 4 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb