• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Proportional-Regelventil »sentronic D«, 24 V DC, G 1/4, DN 4

Artikel-Nr.: 101632
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101632
EAN / GTIN 4047322163552
Herstellernummer 101632
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Proportional-Regelventil »sentronic D«, 3-Wege-Ausführung, digital, 24 V DC, G 1/4, DN 4, Druckbereich 0 - 10 bar. Zur elektronischen Druckregelung. Hochdynamisches 3-Wege-Proportionalventil mit digitaler Steuerung. D steht für: - Digitale Steuerungstechnik - Display (integrierte Anzeige) - Direkt gesteuertes Ventil - Dynamisch (hohe Geschwindigkeit) Eine Besonderheit stellt die DaS-Software (siehe Downloads) dar, die über einen PC (Rechnerschnittstelle RS 232) die Möglichkeit der optimalen Reglereinstellung bietet. Gleichzeitig kann der Soll- und Istwert visualisiert werden. Weitere Funktionen sind Diagnose, Parametrierung und Wartung. Über das integrierte Display und die Funktionstasten kann das Ventil im Ausgangs-Druck ebenfalls verändert und auch ohne PC betrieben werden. Vorteile: - geringe Hysterese - sehr kurze Ansprechzeiten - extrem geringe Ansprechempfindlichkeit - kein ständiger Luftverbrauch - analoger Istwert-Ausgang - digitale Regelung - hohe Geschwindigkeit - Kommunikation mit einem PC

Merkmal:

  • B: 52,0 mm
  • C: 112,0 mm
  • DN: 4
  • Medium: Luft oder neutrale Gase (Filter ≤ 50 µm vorgeschrieben)
  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewinde: G 1/4
  • Betätigung: Proportionalmagnet
  • Durchfluss: 780 l/min
  • Innenteile: POM
  • Ansteuerung: 0 - 10 V
  • Dichtmaterial: NBR
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: 0 bar
  • Digitaler Ausgang: Druckschalterausgang PNP +/- 5%
  • Failsafe-Verhalten: entlüftend bei Spannungsabfall
  • Analoger Ausgang max.: 10 V
  • Analoger Ausgang min.: 0 V
  • Elektrischer Sollwert: 0 - 10 V
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: 0 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 50 °C
  • Umgebungstemperatur min.: 0 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb