• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschalt-Knarrenkopf ∙ mit Drehstange ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ 2-teilig

Artikel-Nr.: 1016/2
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1016/2
EAN / GTIN 4000896001965
Herstellernummer 1016/2
L-Nummer L60140 780
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Schaft mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 620 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.81 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 2

Lieferumfang:

Drehstange 1014
Umschalt-Knarrenkopf 1016

Passende Produkte