• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, G 3/8, 1, 5 - 20 bar

Artikel-Nr.: 101438
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101438
EAN / GTIN 4047322084246
Herstellernummer 101438
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inklusive Manometer, G 3/8, Regelbereich 1, 5 - 20 bar, PE max. 40 bar. Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzventil. Hohe Einstellgenauigkeit und gutes Ansprechverhalten aufgrund geringer Reibung der wenigen beweglichen Teile. Speziell für Druckluft, Stickstoff, sonstige neutrale, nicht brennbare Gase geeignet, bei Flüssigkeiten nur für kleinere Durchflussleistungen einsetzbar.

Merkmal:

  • A: 70,0 mm
  • B: 188,0 mm
  • C: 141,0 mm
  • D: 47,0 mm
  • DN: 10
  • Gehäuse: Rotguss 2.1096.01
  • Gewinde: G 3/8
  • Federhaube: Pressmessing
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regelbereich max.: 20 bar
  • Regelbereich min.: 1,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 40 bar
  • Durchfluss kvs-Wert: 0,6 m³/h
  • Temperaturbereich max.: 100 °C
  • Temperaturbereich min.: -15 °C
  • Reduktionsverhältnis max.: 6:1

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb