• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückspülfilter mit Druckregler, DVGW-geprüft, R 1 1/4

Artikel-Nr.: 101425
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101425
EAN / GTIN 4047322011891
Herstellernummer 101425
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückspülfilter mit Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inklusive Manometer, von 90 µm bis 110 µm, R 1 1/4, PE max. 16 bar. Kombinierte Station zur Druckregelung und Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen, bestehend aus einem Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und einem Rückspülfilter. Manuelle Reinigung der Filterkerze durch Rückspülen (Ausspülen der Schmutzpartikel) in regelmäßigen Abständen. Integriertes Rückspülelement mit Saugelementen, Rückspülhebel, Drehgriff für Rückspülelement, Schlauchanschluss für Spülwasser.

Merkmal:

  • A: 79,7 mm
  • B: 213,0 mm
  • C: 392,8 mm
  • DN: 32
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: R 1 1/4
  • Siebtasse: schlagfester Kunststoff
  • Regelbereich max.: 6 bar
  • Regelbereich min.: 2 bar
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchfluss kvs-Wert: 4 m³/h
  • obere Durchlassweite: 110 µm
  • Durchflusswertmessung: bei Druckabfall ∆p = 0,2 bar
  • untere Durchlassweite: 90 µm
  • Wassertemperatur max.: 30 °C
  • Wassertemperatur min.: 5 °C
  • Betriebstemperatur max.: 0 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 40 °C
  • Umgebungstemperatur min.: 5 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb