• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, ohne DVGW, 90 µm, R 2

Artikel-Nr.: 101418
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101418
EAN / GTIN 4047322011952
Herstellernummer 101418
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, ohne DVGW, 90 µm, R 2, Eingangsdruck max. 16 bar, Wassertemperatur max. 30 °C. Zur Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen. Schützt die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und vor Korrosionsschäden.

Merkmal:

  • A: 140,0 mm
  • B: 274,0 mm
  • C: 290,0 mm
  • DN: 50
  • Serie: Bavaria
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: R 2
  • Siebtasse: schlagfester Spezialkunststoff
  • Filterfeinheit: 90 µm
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchfluss kvs-Wert: 12 m³/h
  • Wassertemperatur max.: 30 °C
  • Wassertemperatur min.: 5 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 40 °C
  • Umgebungstemperatur min.: 5 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb