• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregler für Trinkwasser, DVGW-gepr., R 1 1/2, 1, 5-6 bar, PE max.16

Artikel-Nr.: 101364
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101364
EAN / GTIN 4047322011471
Herstellernummer 101364
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inklusive Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 1 1/2, Regelbereich 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar. Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfängerade Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.

Merkmal:

  • A: 225,0 mm
  • B: 299,0 mm
  • C: 173,0 mm
  • D: 126,0 mm
  • Medium: Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: R 1 1/2
  • Siebtasse: Klarsichtsiebtasse
  • Federhaube: Kunststoff
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regelbereich max.: 6 bar
  • Regelbereich min.: 1,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchfluss kvs-Wert: 12,6 m³/h
  • Betriebstemperatur max.: 30 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb