• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winterjacke INDUSTRY Columbus, Unisex, Schwarzblau, Größe M

Artikel-Nr.: 10135-194-010 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10135-194-010 M
EAN / GTIN 5707209838742
Herstellernummer 10135-194-010 M
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Popis:

  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Tvarované rukávy nabízejí velkou volnost pohybu
  • Prošívaná a prošívaná fleecová podšívka
  • Extra ochrana proti chladu díky prodloužené zádě
  • zlepšuje viditelnost prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Prošívaná a prošívaná fleecová podšívka
  • Fleece vnitřní límec
  • Záda jsou prodloužená
  • Zapínání na zip, ochranný proužek proti povětrnostním vlivům a skryté lisovací kolíky
  • Kapsa na zip pod ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům
  • Náprsní kapsy s klopou a skrytými druky
  • D-kroužek
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Přední kapsy
  • Vnitřní kapsa na zip
  • Žebrované manžety (pokryté ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům) a zapínání na zápěstí
  • Vnitřní nastavitelná stahovací šňůrka ve výšce pasu
  • Pas s možností nastavení tlačítka
  • Podšívka na zip vzadu pro logo / výšivku
  • Kontrastní švy
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g /m²
  • Struktura plátna.
  • Obvod hrudníku: 100 cm / 39,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb