• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregler für Wasser, inklusive Manometer, G 1, 0, 5 - 6 bar

Artikel-Nr.: 101311
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101311
EAN / GTIN 4047322209861
Herstellernummer 101311
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler für Wasser, inklusive Manometer, G 1, Regelbereich 0, 5 - 6 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temperatur: 5 °C bis 90 °C. Membrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Betrieb mit Wasser. Der Regler schützt Wasserinstallationen vor zu hohem Leitungsdruck, vermeidet Druckschwankungen und hilft so den Wasserverbrauch zu senken. Gleichzeitig werden störende Fließgeräusche verringert.

Merkmal:

  • A: 114,0 mm
  • B: 216,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • D: 175,0 mm
  • Medium: Wasser, Stickstoff und Argon
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1
  • Handrad: Knebelschraube
  • Membrane: NBR
  • Durchfluss: 24 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regelbereich max.: 6 bar
  • Regelbereich min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 40 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 7 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar
  • Temperaturbereich max.: 90 °C
  • Temperaturbereich min.: 5 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb