• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flaschendruckregler, 300 bar, Brenngas, Arbeitsdruck 0 - 10 bar

Artikel-Nr.: 101289
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101289
EAN / GTIN 4047322206075
Herstellernummer 101289
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Flaschendruckregler, Flaschendruck 300 bar für brennbare Gase, Gasart: Brenngas, Arbeitsdruck 0 - 10, 0 bar. Einstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck.

Merkmal:

  • Gasart: Brenngas
  • Gehäuse: Pressmessing
  • Anzeigebereich: 0 - 300/400 bar
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: 0 bar
  • Flaschenanschluss: W30x2 LH

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb