Beschreibung:
Hochleistungsdruckregler mit 2 Manometern, G 1 1/2, Regelbereich 0, 2 - 6 bar, PE max. 25 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C. Vordruckunabhängiger, intern pilotgesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung für sehr große Durchflussmengen. Getrennte Anzeige von Eingangs- und Arbeitsdruck durch 2 Manometer. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Merkmal:
- A: 188,0 mm
- B: 261,0 mm
- DN: 50
- Gehäuse: Aluminium, silber lackiert
- Gewinde: G 1 1/2
- Durchfluss: 50000 l/min
- Dichtmaterial: NBR
- Regelbereich max.: 6 bar
- Regelbereich min.: 0,2 bar
- Eingangsdruck max.: 25 bar
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Manometeranzeige max.: 10 bar
- Manometeranzeige min.: 0 bar
- Mediumstemperatur max.: 60 °C
- Mediumstemperatur min.: -10 °C
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur min.: -10 °C