• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionsdruckregler ohne Manometer, G 1/4, 0, 05-3 bar, hoher Durchfluss

Artikel-Nr.: 101234
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101234
EAN / GTIN 4047322107921
Herstellernummer 101234
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Präzisionsdruckregler ohne Manometer, G 1/4, Regelbereich 0, 05-3 bar, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60°C, hoher Durchfluss. Mit hohem Durchfluss und großer Sekundärentlüftung. Membrandruckregler mit großer Sekundärentlüftung zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks speziell bei größeren Durchflussmengen.

Merkmal:

  • A: 82,0 mm
  • B: 202,5 mm
  • C: 43,5 mm
  • D: 159,0 mm
  • Medium: feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 µm)
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Gewinde: G 1/4
  • Durchfluss: 700 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regelbereich max.: 3 bar
  • Regelbereich min.: 0,05 bar
  • Eigenluftverbrauch: Ja
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Manometeranschluss: G 1/4
  • Entlüftungsanschluss: G 3/8 (für Schalldämpfermontage)
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -35 °C
  • Eigenluftverbrauch max.: 1,5 - 6 l/min, abhängig von Eingangsdruck und Regelbereich
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -35 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb