• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung, Edelsteingelagert, Stoßgeschützt, 0,5 mm, 0,002 mm

Artikel-Nr.: 1011A-11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1011A-11
EAN / GTIN 4946368841830
Herstellernummer 1011A-11
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung
Metrische Messuhren AGD/ANSI mit 9,52 mm (3/8″) Schaft

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 1011S-11
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: 9,52 mm / 0,375″
  • Größe / Abmessung: 0 X 0,06 X 0,055 M
  • H MPE
    (Umkehrspanne): 2
  • Messbereich: 0.5
  • Messbereich/U: 1,5 mm
  • Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF
  • Messkraft: 0,4-1,5
  • Messkraft: 0,4-1,5
  • Modell mit Skalenscheibe: 0-10-0
  • MPE über 1 1/2 Umdrehungen: ±2 µm
  • MPE über eine Umdrehung: ±2 µm
  • R MPE
    (Wiederholpräzision): ±1
  • Skalenteilungswert: 0,002 mm
  • Typ: ANSI/AGD Standard
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb