• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wartungseinheit 3-teiling »Standard-mini« mit Metallbehälter, G 1/8

Artikel-Nr.: 100803
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100803
EAN / GTIN 4047322121170
Herstellernummer 100803
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wartungseinheit 3-teiling »Standard-mini«, Metallbehälter und Manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, Regelbereich 0, 5 - 10 bar. Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Kompakte Kleinbauweise.

Merkmal:

  • A: 130,0 mm
  • B: 168,7 mm
  • C: 70,2 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standard-mini
  • Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert
  • Gewinde: G 1/8
  • Behälter: Metallbehälter
  • Durchfluss: 300 l/min
  • Tropfaufsatz: Zink-Glas-NBR
  • Dichtmaterial: NBR
  • Filterfeinheit: 5 µm
  • Kondensatablass: manuell
  • Regelbereich max.: 10 bar
  • Regelbereich min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 25 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Manometeranzeige max.: 16 bar
  • Manometeranzeige min.: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb