• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/2-Wegeventil »FUTURA« Elektrischer betätigt, 230 V AC/50 Hz, BG 4, G 1

Artikel-Nr.: 100305
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100305
EAN / GTIN 4047322246590
Herstellernummer 100305
L-Nummer L00970 119572
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/2-Wegeventil »FUTURA« elektrischer betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 4, G 1, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temperatur: -10 °C bis 50 °C. Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer. Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

Merkmal:

  • A: 85,0 mm
  • B: 177,7 mm
  • C: 110,7 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Abluft: G 1/2
  • Medium: Druckluft, neutrale Gase
  • Gehäuse: PA66 GF60
  • Gewinde: G 1
  • Schutzart: IP 65
  • Durchfluss: 12500 l/min
  • Einschaltdauer: 100 %
  • Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
  • Leistungsaufnahme: 2,5 Watt bei Gleichspannung
  • Eingangsdruck max.: 10 bar
  • Eingangsdruck min.: 2 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 1,6 VA
  • Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 2,2 VA

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb