• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mikrofilter »FUTURA«, Polycarbonatbehälter, Schutzkorb, BG 2, G 1/2, VA

Artikel-Nr.: 100184
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100184
EAN / GTIN 4047322214803
Herstellernummer 100184
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Popis:

Mikrofiltr „FUTURA“ s polykarbonátovým pouzdrem a ochranným košem, 0,01 µm, BG 2, G 1/2, PE 1,5 – 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C, odvod kondenzátu VA. Mikrofiltry v moderním designu pro vysoké požadavky na čistotu stlačeného vzduchu. Mikrofiltr slouží k odstraňování pevných olejových, vodních a pevných nečistot až do velikosti 0,01 µm ze stlačeného vzduchu a plynů.

Charakteristika:

  • A: 63,0 mm
  • Š: 210,8 mm
  • C: 47,8 mm
  • BG: 2
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 1/2
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 450 l/min
  • obsah zbytkového oleje: < 0,01 mg/m³
  • filtrační vložka: borosilikátové skleněné vlákno
  • jemnost filtru: 0,01 µm
  • Odvod kondenzátu: plně automatický
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • odlučování prachu: > 0,01 µm 99,999 %
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 1,5 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 0,1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb