Beschreibung:
Vorfilter »FUTURA« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, 0, 3 µm, BG 1, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, Temperatur: -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass VA. Vorfilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. Der Vorfilter dient zum Ausscheiden von festen Verunreinigungen bis max. 0, 3 µm aus Druckluft und Gasen.
Merkmal:
- A: 52,0 mm
- B: 184,5 mm
- C: 39,5 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Gehäuse: PA66 GF60
- Gewinde: G 3/8
- Behälter: Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
- Durchfluss: 300 l/min
- Filterelement: Imprägniertes Papier
- Filterfeinheit: 0,3 µm
- Kondensatablass: vollautomatisch
- Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Eingangsdruck min.: 1,5 bar
- Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,02 bar
- Temperaturbereich max.: 50 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C